Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity M, Tafelmontage Dreh Potentiometer 47kΩ ±10% / 2W , Schaft-Ø 6,35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-162855
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     404802692040
EAN/GTIN:
     5056282888053
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 47kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 2W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Cermet
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Pin
Schaftlänge = 25.4mm
Schaftdurchmesser = 6,35 mm
Betätigungselementtyp = Runde Welle

Metallfederring und Mutter. Te Connectivity Cermet-Potenziometer der Serie M, 21 mm. Te Connectivity bietet Ihnen eine Reihe von hochwertigen Cermet-Potenziometern. Diese Potenziometer sind nach "Militärstandard" abgedichtet und enthalten ein Cermet-Element. Dies zeichnet sich durch überragende Zuverlässigkeit und ausgezeichnete Qualität aus. Sie haben eine mechanische Drehung von 270° und sind für die Leiterplattenmontage konzipiert. Das Cermet-Element bedeutet, dass dieses Potenziometer eine hervorragende elektrische und thermische Stabilität, ein geringes Rauschen und eine hohe Zuverlässigkeit aufweist.
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
47kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
2W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Cermet
Montageart:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Pin
Schaftlänge:
25.4mm
Schaftdurchmesser:
6,35 mm
Betätigungselementtyp:
Runde Welle
Weitere Suchbegriffe: potentiometer 2w, potentiometer, te connectivity potentiometer, 162855, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, TE Connectivity, 404802692040, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2596985
ab € 8,37*
Zubehör
RS Pro
4638479
ab € 3,95*
Zubehör
Sifam
SP151 250 BLACK
ab € 29,61*
Zubehör
Sifam
SP211 250 BLACK
ab € 34,18*
Zubehör
Sifam
SP291 250 BLACK
ab € 38,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.