Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Operationsverstärker Strom Rückkopplung SMD SOIC, einzeln typ. 30 V, biplor typ. ±15V, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Operationsverstärker Strom Rückkopplung SMD SOIC, einzeln typ. 30 V, biplor typ. ±15V, 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1628360
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     THS3111ID
EAN/GTIN:
     5059042694154
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Verstärker-Typ = Strom Rückkopplung
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 30 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 100MHz
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±15V
Flankensteilheit typ. = 900V/µs
Arbeitsfrequenz max. = 10 MHz
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Rail to Rail = Nein
Länge = 5mm

Operationsverstärker mit Stromgegenkopplung. Eine Vielzahl von Operationsverstärkern mit Stromgegenkopplung von Texas Instruments. Operationsverstärker mit Stromgegenkopplung verwenden eine Stromkreistopologie, die von Natur aus schneller als Spannungsmoduseinheiten ist und bessere Hochfrequenzeigenschaften ermöglicht. Sie sind ideal für hohe Geschwindigkeit und Videoanwendungen mit geringen DC-Genauigkeitsanforderungen geeignet.
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Strom Rückkopplung
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
30 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
100MHz
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±15V
Flankensteilheit typ.:
900V/µs
Arbeitsfrequenz max.:
10 MHz
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Rail to Rail:
Nein
Länge:
5mm
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, 1628360, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Texas Instruments, THS3111ID, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,85*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 375 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 750 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.