Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity M, Tafelmontage Dreh Potentiometer 1kΩ ±10% / 2W , Schaft-Ø 6,35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-162805
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     404802692035
EAN/GTIN:
     5056282887957
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 1kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 2W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Cermet
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Pin
Schaftlänge = 25.4mm
Schaftdurchmesser = 6,35 mm
Serie = M

Metallfederring und Mutter. Te Connectivity Cermet-Potenziometer der Serie M, 21 mm. Te Connectivity bietet Ihnen eine Reihe von hochwertigen Cermet-Potenziometern. Diese Potenziometer sind nach "Militärstandard" abgedichtet und enthalten ein Cermet-Element. Dies zeichnet sich durch überragende Zuverlässigkeit und ausgezeichnete Qualität aus. Sie haben eine mechanische Drehung von 270° und sind für die Leiterplattenmontage konzipiert. Das Cermet-Element bedeutet, dass dieses Potenziometer eine hervorragende elektrische und thermische Stabilität, ein geringes Rauschen und eine hohe Zuverlässigkeit aufweist.
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
1kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
2W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Cermet
Montageart:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Pin
Schaftlänge:
25.4mm
Schaftdurchmesser:
6,35 mm
Serie:
M
Weitere Suchbegriffe: potentiometer 2w, potentiometer, te connectivity potentiometer, 162805, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, TE Connectivity, 404802692035, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2596985
ab € 8,33*
Zubehör
Sifam
SP151 250 BLACK
ab € 29,63*
Zubehör
Sifam
SP211 250 BLACK
ab € 34,24*
Zubehör
Sifam
SP291 250 BLACK
ab € 38,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.