Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Operationsverstärker Leistung SMD SO PowerPAD, einzeln typ. 7 → 24 V, biplor typ. ±3.5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1627820
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA564AIDWP
EAN/GTIN:
     5059042728996
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = Leistung
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SO PowerPAD
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 20
Versorgungsspannung einzeln typ. = 7 → 24 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 17MHz
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±3.5 → ±12V
Flankensteilheit typ. = 40V/µs
Arbeitsfrequenz max. = 100 kHz
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Spannungsverstärkung typ. = 108 dB
Breite = 7.59mm

Hochspannungs- und Starkstrom-Operationsverstärker. Leistungs-Operationsverstärker von Texas Instruments mit Starkstromausgängen, geeignet für die Steuerung niedriger Impedanz und schwieriger Lasten. Viele dieser Geräte sind geeignet für den Betrieb bei höheren Versorgungsspannungen als Universal-Operationsverstärker. Typische Anwendungen umfassen die Steuerung von MOSFETs und Leistungstransistoren, Brückenverstärkern, Wechselstrommotoren, Servoverstärkern, Netzteilen und Einsätze in Messgerätesystemen.
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Leistung
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SO PowerPAD
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
20
Versorgungsspannung einzeln typ.:
7 → 24 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
17MHz
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±3.5 → ±12V
Flankensteilheit typ.:
40V/µs
Arbeitsfrequenz max.:
100 kHz
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Spannungsverstärkung typ.:
108 dB
Breite:
7.59mm
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, ti komparator, comparator, 1627820, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Texas Instruments, OPA564AIDWP, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 5,5192* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 199,93*
€ 237,9167
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 188,83*
€ 224,7077
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 164,12*
€ 195,3028
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 152,64*
€ 181,6416
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 137,98*
€ 164,1962
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.