Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments LVDS-Puffer Quad CML, LVDS, LVPECL LVDS, 3.125Gbit/s SMD 4 Elem./Chip, WQFN 40-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1627677
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     DS25BR440TSQ/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042435177
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
IC Interface
Anzahl der Treiber = 4
Eingangs-Typ = CML, LVDS, LVPECL
Ausgangs-Typ = LVDS
Datenrate = 3.125Gbit/s
Anzahl der Elemente pro Chip = 4
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = WQFN
Pinanzahl = 40
Differential Input High Schwellenspannung = 100mV
Differential Input Low Schwellenspannung = -100mV
Abmessungen = 6 x 6 x 0.8mm
Höhe = 0.8mm
Länge = 6mm
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Breite = 6mm

Signalwandler, LVDS-Repeater, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Anzahl der Treiber:
4
Eingangs-Typ:
CML, LVDS, LVPECL
Ausgangs-Typ:
LVDS
Datenrate:
3.125Gbit/s
Anzahl der Elemente pro Chip:
4
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
WQFN
Pinanzahl:
40
Differential Input High Schwellenspannung:
100mV
Differential Input Low Schwellenspannung:
-100mV
Abmessungen:
6 x 6 x 0.8mm
Höhe:
0.8mm
Länge:
6mm
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Breite:
6mm
Weitere Suchbegriffe: Interface-IC, buffer, 1627677, Halbleiter, Schnittstellen, LVDS-Schnittstellen-ICs, Texas Instruments, DS25BR440TSQNOPB, Semiconductors, Interface ICs, LVDS Interface Ics
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,67*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.