Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1627636
Hersteller:
     Cree LED
Herst.-Nr.:
     C503B-ABN-CW0Z0251
EAN/GTIN:
     5059041452519
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet bernstein
led bedrahtet
LED Farbe = Bernstein
Gehäusetyp = 5 mm (T-1 3/4)
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,6 V
Lichtstärke = 12 cd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 23°
Linsenform = Oval
Wellenlänge typ. = 596 nm
Linsenfarbe = Klar

Farb-LEDs der Serie C503, Cree. Die Serie C503 von Cree besteht aus runden 5-mm-Leuchtdioden (LEDs). Diese farbigen LEDs bieten eine hohe Lichtleistung für ausgezeichnete Lesbarkeit bei Sonnenlicht. Die Serie C503 bietet zuverlässige Leistung und eine stabile Lichtleistung über einen längeren Zeitraum. Die LED-Lampen wurden unter Verwendung eines fortschrittlichen optisch hochwertigen Epoxidharzes hergestellt, das eine hohe Wärme- und Feuchtebeständigkeit für den Außeneinsatz in Schilder- und Signalanwendungen bietet.. Elektronische Schilder und Signale (ESS) Autobahnschilder Schilder mit variablen Meldungen (VMS) Werbeschilder Tankstellenschilder Unterhaltung
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Bernstein
Gehäusetyp:
5 mm (T-1 3/4)
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,6 V
Lichtstärke:
12 cd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
23°
Linsenform:
Oval
Wellenlänge typ.:
596 nm
Linsenfarbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: 1627636, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Cree LED, C503BABNCW0Z0251, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,09146* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,30*
€ 80,087
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,92*
€ 77,2548
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,91*
€ 67,7229
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,63*
€ 66,1997
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,97*
€ 61,8443
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,73*
€ 54,4187
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.