Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Logikgatter, 1-Elem., Multifunktion, LVC, 32mA, 6-Pin, SC-70, 3 Schmitt-Trigger-Eingang


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Logikgatter, 1-Elem., Multifunktion, LVC, 32mA, 6-Pin, SC-70, 3 Schmitt-Trigger-Eingang
Artikel-Nr.:
     108EL-1627480
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1G97DCKR
EAN/GTIN:
     5059042468540
Suchbegriffe:
Latch
Schmitt-Trigger
schmitt trigger
Logikfunktion = Multifunktion
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente = 1
Eingänge pro Gatter = 3
Schmitt-Trigger-Eingang = Ja
Gehäusegröße = SC-70
Pinanzahl = 6
Logikfamilie = LVC
Eingangs-Typ = Schmitt-Trigger
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -32mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 5.1 ns @ 5 V, 6.3 ns @ 3.3 V
Arbeitsspannnung min. = 1,65 V
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 32mA
Länge = 2mm

Produktfamilie 74LVC1G, Texas Instruments. Niederspannungs-CMOS-Logik Einzelnes Steuergatter Betriebsspannung: 1,65 bis 5,5 V Kompatibilität: Eingang LVTTL/TTL, Ausgang LVCMOS Latch-Up-Festigkeit übertrifft 100 mA gemäß JESD 78 Klasse II ESD-Schutz übertrifft JESD 22
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
Multifunktion
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente:
1
Eingänge pro Gatter:
3
Schmitt-Trigger-Eingang:
Ja
Gehäusegröße:
SC-70
Pinanzahl:
6
Logikfamilie:
LVC
Eingangs-Typ:
Schmitt-Trigger
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-32mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
5.1 ns @ 5 V, 6.3 ns @ 3.3 V
Arbeitsspannnung min.:
1,65 V
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
32mA
Länge:
2mm
Weitere Suchbegriffe: 1627480, Halbleiter, Logik ICs, Logikgatter, Texas Instruments, SN74LVC1G97DCKR, Semiconductors, Logic ICs, Logic Gates
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 365,49*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,12183* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 449,52*
€ 534,9288
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 408,33*
€ 485,9127
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 402,42*
€ 478,8798
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 393,09*
€ 467,7771
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 365,49*
€ 434,9331
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.