Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Buffer & Line-Driver Puffer, Treiber LVC 1-Bit Open Drain Inverting 5-Pin SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Buffer & Line-Driver Puffer, Treiber LVC 1-Bit Open Drain Inverting 5-Pin SOT-23
Artikel-Nr.:
     108EL-1627459
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1G06DBVT
EAN/GTIN:
     5059042167382
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
Logikfamilie = LVC
Logikfunktion = Puffer, Treiber
Interface = Puffer- und Leitungstreiber-IC
Eingangs-Typ = Single Ended
Ausgangs-Typ = Open Drain
Polarität = Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 5
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 32mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 4 ns @ 3.3 V
Abmessungen = 2.9 x 1.6 x 1.15mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung = 50pF

Produktfamilie 74LVC1G, Texas Instruments. Niederspannungs-CMOS-Logik Einzelnes Steuergatter Betriebsspannung: 1,65 bis 5,5 V Kompatibilität: Eingang LVTTL/TTL, Ausgang LVCMOS Latch-Up-Festigkeit übertrifft 100 mA gemäß JESD 78 Klasse II ESD-Schutz übertrifft JESD 22
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
LVC
Logikfunktion:
Puffer, Treiber
Interface:
Puffer- und Leitungstreiber-IC
Eingangs-Typ:
Single Ended
Ausgangs-Typ:
Open Drain
Polarität:
Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
5
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
32mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
4 ns @ 3.3 V
Abmessungen:
2.9 x 1.6 x 1.15mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung:
50pF
Weitere Suchbegriffe: LVC Logic, LVC Logik, Buffer, Puffer, Verstärker-Puffer, Latch, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, ti 74lvc, 74lvc, 1627459, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, Texas Instruments, SN74LVC1G06DBVT, Semiconductors, Interface ICs, Line Interface ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,90*
ab € 0,34*
€ 0,74*
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 1,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 250,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.