Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Bustransceiver Bus Transceiver ABT 8-Bit Non-Inverting, SMD 20-Pin SSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1627031
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74ABT245BDBR
EAN/GTIN:
     5059042171389
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74ABT
74ABT Logic
74ABT Logik
Logikfamilie = ABT
Logikfunktion = Bus Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Anzahl der Kanäle pro Chip = 8
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SSOP
Pinanzahl = 20
Eingangspegel = TTL
Ausgangspegel = TTL
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -32mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 64mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 3.5 ns @ 5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Produktfamilie 74ABT, Texas Instruments. Hochentwickelte BiCMOS-Schaltkreise Betriebsspannung: 4,5 bis 5,5 Kompatibilität: Eingang LVTTL/TTL, Ausgang TTL
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
ABT
Logikfunktion:
Bus Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Anzahl der Kanäle pro Chip:
8
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SSOP
Pinanzahl:
20
Eingangspegel:
TTL
Ausgangspegel:
TTL
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-32mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
64mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
3.5 ns @ 5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: ABT-Logic, ABT-Logik, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, 4000 cmos, 1627031, Halbleiter, Logik ICs, Bus Transceiver, Texas Instruments, SN74ABT245BDBR, Semiconductors, Logic ICs, Bus Transceivers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,39*
€ 0,47*
1
€ 5,90*
ab € 0,67*
€ 1,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 940,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.