Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cree LED LMH2 LED-Streifen 4000K, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Cree LED LMH2 LED-Streifen 4000K, Weiß
Artikel-Nr.:
     108EL-1626583
Hersteller:
     Cree LED
Herst.-Nr.:
     LMH020-4000-40G9-00000TW
EAN/GTIN:
     5059041445641
Suchbegriffe:
LED Modul
led modul weiss
led modul
LED Farbe = Weiß
Oberflächenfarbe = 4000K
Serie = LMH2

LED-Module Cree LMH2. Die LED-Module Cree LMH2 sind vielseitige LED-Beleuchtungsmodule mit einem Lichtquellenwirkungsgrad von bis zu 108 Lumen pro Watt. Dank ihrer Einfachheit und leichten Anpassbarkeit reduzieren die LED-Module der Serie LMH2 die Entwicklungszeit und verkürzen die Vorlaufzeit. Das LED-Module LMH2 bietet eine Vielzahl von Lumen-Bereichen, Farbtemperaturen und Dimmeroptionen für eine große Bandbreite an Beleuchtungsanwendungen mit nur einer einzigen Lichtquelle. Eine Sonnenuntergangs-Dimmfunktion ist ebenfalls enthalten, die Gastronomie- und Restaurantanforderungen gerecht wird. Weitere geeignete Anwendungen sind vertiefte Einbauleuchten, Wandbeleuchtung und Hängeleuchten. CRI: min. 95 (verfügbar für 3500 K bei 3000 lm) Keine Abgabe von UV-Licht Quecksilberfreie Lichtquelle
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Oberflächenfarbe:
4000K
Serie:
LMH2
Weitere Suchbegriffe: 1626583, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Streifen & LED-Bänder, Cree LED, LMH020400040G900000TW, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Strip Lights
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,98*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 99,85*
€ 118,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 98,12*
€ 116,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 94,53*
€ 112,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 92,25*
€ 109,78
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 88,98*
€ 105,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.