Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cree LED LED-Treiber 108 → 305 V LED-Treiber, Ausgang 40V / 900mA, Dimmbar Konstantstrom


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Cree LED LED-Treiber 108 → 305 V LED-Treiber, Ausgang 40V / 900mA, Dimmbar Konstantstrom
Artikel-Nr.:
     108EL-1626575
Hersteller:
     Cree LED
Herst.-Nr.:
     LMD300-0040-C900-7030000
EAN/GTIN:
     5059041845038
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 36 watt
Ausgangsspannungsbereich = 40V
Ausgangsleistung max. = 36W
Ausgangsstrombereich = 900mA
Dimmbar = Ja
Eingangsspannung = 108 → 305 V
Betrieb = Konstantstrom
LED-Controller = LED-Treiber
Dimmbetrieb = 1–10 V
Eingangsspannung AC oder DC = ac
Schutzart = IP20
Nennspannung = 108 → 305V

LED-Treiber Serie LMD300, LMD400 und LMD600. Die Cree-LMD300-, LMD400- und LMD600-LED-Modultreiber sind für den Betrieb mit den LMH2-Lichtquellen bestimmt. Zusammen sind sie beispielsweise ideal für vertiefte Einbauleuchten, Wandbeleuchtung oder Hängeleuchten auf Märkten wie zum Beispiel Einzelhandel, Museen, Gastronomie und Restaurants geeignet. Cree-LED-Modultreiber bieten Beleuchtungsherstellern einfache, leicht anwendbare LED-Beleuchtungslösungen.. Kompatible Cree-Lichtquellen: LMH 2000 LMH 3000 LMH 4000 LMH 6000
Weitere Informationen:
Ausgangsspannungsbereich:
40V
Ausgangsleistung max.:
36W
Ausgangsstrombereich:
900mA
Dimmbar:
Ja
Eingangsspannung:
108 → 305 V
Betrieb:
Konstantstrom
LED-Controller:
LED-Treiber
Dimmbetrieb:
1–10 V
Eingangsspannung AC oder DC:
ac
Schutzart:
IP20
Nennspannung:
108 → 305V
Weitere Suchbegriffe: led treiber, 1626575, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Treiber, Cree LED, LMD3000040C9007030000, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Drivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 307,49*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 30,749* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 371,39*
€ 441,9541
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 365,24*
€ 434,6356
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 345,61*
€ 411,2759
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 337,26*
€ 401,3394
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 307,49*
€ 365,9131
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.