Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1626525
Hersteller:
     Cree LED
Herst.-Nr.:
     CLM4B-RKW-CWBXBAA3
EAN/GTIN:
     5059041311762
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
smd-led 3v
LED Farbe = Rot
Gehäusetyp = PLCC 4
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 3 V
Lichtstärke = 2,8 cd
Anzahl der Pins = 4
Betrachtungswinkel = 120°
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 630 nm
Linsenfarbe = Klar

LEDs der Serie CLM4, Cree. Die 1-in-1-SMD-LEDs der Serie CLM4 von Cree sind in Gehäusen nach Industriestandard PLCC4 untergebracht. Durch ihre Zuverlässigkeit lassen sich die CLM4-LEDs unter einer Vielzahl von Umweltbedingungen einsetzen. Dadurch ist die Serie CLM4 ideal für den Einsatz in Beleuchtungsanwendungen. Aufgrund des großen Betrachtungswinkels ist die CLM4 besonders gut für Kanalbeschriftung, allgemeine Hinterleuchtung und Beleuchtungsanwendungen geeignet. Durch die flache Oberseite der Leuchtfläche können diese LEDs gut mit Hohllichtleitern kombiniert werden.. Gehäuse nach Industriestandard PLCC4 Abmessungen: 3,2 x 2,7 mm Strahlungswinkel: 120° Wahlweise erhältlich mit schwarzer oder weißer Stirnseite
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot
Gehäusetyp:
PLCC 4
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
3 V
Lichtstärke:
2,8 cd
Anzahl der Pins:
4
Betrachtungswinkel:
120°
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
630 nm
Linsenfarbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: 1626525, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Cree LED, CLM4BRKWCWBXBAA3, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,46*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,13223* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 314,68*
€ 374,4692
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 314,26*
€ 373,9694
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 300,04*
€ 357,0476
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 289,40*
€ 344,386
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 264,46*
€ 314,7074
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.