Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Spannungspegelwandler SMD 1 /Chip 8-Pin X2SON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1626377
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     PCA9306DQER
EAN/GTIN:
     5059042444698
Suchbegriffe:
I2C Bus
i2c bus
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 1.45 x 1.05 x 0.35mm
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 128mA
Übertragung = CMOS
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung = 50pF
Arbeitsspannnung max. = 5 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Arbeitsspannnung min. = 0 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Spannungspegelumsetzer, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
1.45 x 1.05 x 0.35mm
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
128mA
Übertragung:
CMOS
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung:
50pF
Arbeitsspannnung max.:
5 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Arbeitsspannnung min.:
0 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1626377, Halbleiter, Logik ICs, Wandler ICs, Texas Instruments, PCA9306DQER, Semiconductors, Logic ICs, Translator ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5000
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,59*
1 Tag
3983
1
€ 14,99*
ab € 0,342*
€ 1,366*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 2.950,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.