Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS PCA9306DQER VOLT LEVEL TRANSLATOR, I2C/SMBUS, X2SON8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3009537
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     PCA9306DQER
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
I2C Bus
i2c bus
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Schnittstelle: I2C, SMBus
  • Schnittstellenanwendungsbereich: -
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Bauform - Schnittstellenbaustein: X2SON
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 0 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Schnittstellen, Spezialschnittstellen, Treiber, TEXAS INSTRUMENTS, PCA9306DQER, 3009537, 300-9537
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 8,95*
    ab € 0,28*
    € 0,46*
    Lager 139
    3868
    1
    € 14,99*
    ab € 0,252*
    € 1,339*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,339*
    € 1,59341
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,066*
    € 1,26854
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,946*
    € 1,12574
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,623*
    € 0,74137
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,502*
    € 0,59738
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,331*
    € 0,39389
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,312*
    € 0,37128
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,302*
    € 0,35938
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,252*
    € 0,29988
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.