Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1626372
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA2320AIDGKT
EAN/GTIN:
     5059042418507
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = Präzision
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MSOP
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 1,8 → 5,5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 20MHz
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±0.9 → ±2.75V
Flankensteilheit typ. = 10V/µs
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Spannungsverstärkung typ. = 132 dB
Höhe = 0.95mm

Präzisions-Operationsverstärker, Serie OPA. Die Präzisions-Operationsverstärker von Texas Instruments der Serie Burr Brown OPA sind für anspruchsvolle Anwendungen geeignet, die eine hohe Genauigkeit und geringe Parameterabweichung mit der Zeit und Temperatur erfordern. Typische Anwendungen umfassen Messumformer und Dehnungsmessgeräte, Präzisionsintegratoren, aktive Filter und Messtechnik mit hoher Genauigkeit. Viele dieser Geräte sind in Einzel-, Zweifach- und Vierfachkonfigurationen im durchkontaktierten und SMD-Format erhältlich.
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Präzision
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MSOP
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
1,8 → 5,5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
20MHz
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±0.9 → ±2.75V
Flankensteilheit typ.:
10V/µs
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Spannungsverstärkung typ.:
132 dB
Höhe:
0.95mm
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, ti komparator, comparator, 1626372, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Texas Instruments, OPA2320AIDGKT, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 668,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 2,67432* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 726,53*
€ 864,5707
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 720,79*
€ 857,7401
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 697,78*
€ 830,3582
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 680,93*
€ 810,3067
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 668,58*
€ 795,6102
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.