Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1625896 Herst.-Nr.: AFR.4X125 EAN/GTIN: 3148510056005 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher Typ = Schraubendreher mit Schraubhalterung Spitzentyp = Schlitz Abtriebsgröße = 4 x 0,6 mm Klingenlänge = 125 mm Gesamtlänge = 225 mm
Schraubenplatzierungs-Schraubendreher. Serie von Schraubendrehern zum Halten der Schraube zur Positionierung. Die Schraube wird von einer Feder auf der Klinge gehalten, sodass der Benutzer die Hand frei hat, um die Schraube zu positionieren, einzuschrauben und festzuziehen, ohne das Werkzeug wechseln zu müssen. Weitere Informationen: | | Schraubendreher Typ: | Schraubendreher mit Schraubhalterung | Spitzentyp: | Schlitz | Abtriebsgröße: | 4 x 0,6 mm | Klingenlänge: | 125 mm | Gesamtlänge: | 225 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schlitzschraubendreher 4 x 125, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 4mm, 1625896, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, Facom, AFR4X125, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 20,93* | € 30,06* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,33* | € 31,06* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 22,10* | € 31,08* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 28,42* | € 38,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|