Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Operationsverstärker Rauscharm, Precision THT PDIP, biplor typ. ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Operationsverstärker Rauscharm, Precision THT PDIP, biplor typ. ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V, 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1625188
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA228PA
EAN/GTIN:
     5059042437300
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Verstärker-Typ = Rauscharm, Precision
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Stromversorgungs-Typ = Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 8MHz
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V
Flankensteilheit typ. = 11V/µs
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Rail to Rail = Nein
Höhe = 4.57mm

Präzisions-Operationsverstärker, Serie OPA. Die Präzisions-Operationsverstärker von Texas Instruments der Serie Burr Brown OPA sind für anspruchsvolle Anwendungen geeignet, die eine hohe Genauigkeit und geringe Parameterabweichung mit der Zeit und Temperatur erfordern. Typische Anwendungen umfassen Messumformer und Dehnungsmessgeräte, Präzisionsintegratoren, aktive Filter und Messtechnik mit hoher Genauigkeit. Viele dieser Geräte sind in Einzel-, Zweifach- und Vierfachkonfigurationen im durchkontaktierten und SMD-Format erhältlich.
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Rauscharm, Precision
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
8MHz
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V
Flankensteilheit typ.:
11V/µs
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Rail to Rail:
Nein
Höhe:
4.57mm
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, 1625188, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Texas Instruments, OPA228PA, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 2,89*
€ 4,25*
1
€ 5,90*
ab € 2,52*
€ 5,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 212,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.