Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Spannungsreferenz, 1.235V TO-92, Fest, 3-Pin, ±2.0 %, Shunt, 20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Spannungsreferenz, 1.235V TO-92, Fest, 3-Pin, ±2.0 %, Shunt, 20mA
Artikel-Nr.:
     108EL-1624726
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM385Z-1.2/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042677836
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz
Nennspannung = 1.235V
Gehäusegröße = TO-92
Referenz-Typ = Fest
Anfängliche Genauigkeit = ±2.0 %
Montage-Typ = THT
Topologie = Shunt
Ausgangsstrom max. = 20mA
Pinanzahl = 3
Load-Regulation = 20 mV
Abmessungen = 5.2 x 4.19 x 5.2mm
Breite = 4.19mm

Shunt-Spannungsreferenz, fest, 1,2 V bis 10 V
Weitere Informationen:
Nennspannung:
1.235V
Gehäusegröße:
TO-92
Referenz-Typ:
Fest
Anfängliche Genauigkeit:
±2.0 %
Montage-Typ:
THT
Topologie:
Shunt
Ausgangsstrom max.:
20mA
Pinanzahl:
3
Load-Regulation:
20 mV
Abmessungen:
5.2 x 4.19 x 5.2mm
Breite:
4.19mm
Weitere Suchbegriffe: 1624726, Halbleiter, Stromversorgung, Referenzspannungs-ICs, Texas Instruments, LM385Z12NOPB, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage References
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1800
Frei Haus
ab € 0,52*
€ 0,62*
1
€ 5,90*
ab € 0,47*
€ 1,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1800 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.800 Stück
Mindestbestellmenge: 1800 Stück ( entspricht € 1.116,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.