Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WL-TMRW THT LED Gelb 2,6 V, 30° 3 mm (T-1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wurth Elektronik WL-TMRW THT LED Gelb 2,6 V, 30° 3 mm (T-1)
Artikel-Nr.:
     108EL-1623772
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     151033YS03000
EAN/GTIN:
     5059042417753
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Sockel Bipin
LED Farbe = Gelb
Gehäusetyp = 3 mm (T-1)
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,6 V
Lichtstärke = 2,1 cd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 30°
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 589 Nm
Abmessungen = 3 (Dia.) x 5.3mm

Runde LEDs WL-TMRW THT –3 mm. 3 mm durchkontaktierte runde LEDs der Serie WL-TMRW THT mit transparenter Kapselung. Diese LEDs verfügen über eine sehr hohe Lichtleistung und hohe Zuverlässigkeit mit langer Lebensdauer. Sie haben Standardleitungen mit 2,54 mm (0,1 Zoll) Rastermaß, die Leiterplatten-Abstandshalter für leichteren Einbau und Montage enthalten. Diese LEDs erzeugen keine UV- oder IR-Strahlung und sind geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen, bei denen durchkontaktierte Einheiten erforderlich sind.
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Gelb
Gehäusetyp:
3 mm (T-1)
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,6 V
Lichtstärke:
2,1 cd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
30°
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
589 Nm
Abmessungen:
3 (Dia.) x 5.3mm
Weitere Suchbegriffe: led bedrahtet gelb, led bedrahtet, sockel bipin led, 1623772, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Wurth Elektronik, 151033YS03000, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0917*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1221*
€ 0,1453
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1193*
€ 0,142
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1149*
€ 0,1367
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1089*
€ 0,1296
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1042*
€ 0,124
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0917*
€ 0,1091
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.