Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Operationsverstärker Low Power SMD CMOS SC-70, einzeln typ. 5 V, 5-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1623609
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TSU111ICT
EAN/GTIN:
     5059042417685
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = Low Power
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SC-70
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 5
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 11.5kHz
Ausgangs-Typ = CMOS
Flankensteilheit typ. = 2.7V/ms
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Rail to Rail = Rail-to-Rail In/Out
Eingansspannungsrauschen typ. = 220nV/√Hz
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Low Power
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SC-70
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
5
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
11.5kHz
Ausgangs-Typ:
CMOS
Flankensteilheit typ.:
2.7V/ms
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Rail to Rail:
Rail-to-Rail In/Out
Eingansspannungsrauschen typ.:
220nV/√Hz
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, komparatoren stmicroelectronics, comparator, 1623609, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, STMicroelectronics, TSU111ICT, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.912,67*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,97089* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.070,14*
€ 3.653,4666
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.044,10*
€ 3.622,479
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.966,82*
€ 3.530,5158
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.928,66*
€ 3.485,1054
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.912,67*
€ 3.466,0773
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.