Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Beschleunigungssensor 3-Achsen SMD Seriell-I2C, Seriell-SPI Analog, Digital LGA 400kHz 14-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1623602
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ISM330DLCTR
EAN/GTIN:
     5059042748185
Suchbegriffe:
Acceleration Sensor
Beschleunigungssensor IC
Beschleunigungsschalter
Beschleunigungssensor
Sensor-Typ = Beschleunigungsmesser, Gyroskop
Achsenanzahl = 3
Technologie = Analog, Digital
Montage-Typ = SMD
Interface-Typ = Seriell-I2C, Seriell-SPI
Übertragungsbereich max. = 400kHz
Übertragungsbereich min. = 0kHz
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Arbeitsspannnung min. = 1,71 V
Gehäusegröße = LGA
Sensitivität = 0.488mg/LSB
Pinanzahl = 14
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Das ISM330DLC ist ein System in einem Gehäuse mit einem hochwertigen digitalen digitalen 3D-Beschleunigungsmesser und digitalen 3D-Gyroskop, die für Industrie-4.0-Anwendungen maßgeschneidert sind. Die MEMS-Sensormodule von ST nutzen die robusten und ausgereiften Fertigungsprozesse, die bereits bei der Herstellung von mikroskopisch bearbeiteten Beschleunigungsmessern und Gyroskopen zum Einsatz kommen. Die verschiedenen Sensorelemente werden mit speziellen Mikrobearbeitungsprozessen hergestellt, und die IC-Schnittstellen wurden mit CMOS-Technologie entwickelt, die das Design eines dedizierten Schaltkreises ermöglicht, der besser auf die Eigenschaften des Sensorelements abgestimmt werden kann.3D-Beschleunigungsmesser mit wählbarem vollem Skalenausschlag 3D-Gyroskop mit wählbarem vollem Skalenausschlag Spezielle Gyroskop-Ausgabekette mit geringer Latenz, geringem Rauschen und speziellem Tiefpassfilter Integriertes hartes und weiches Eisen für externe Korrekturen des Magnetsensors Integrierter Temperatursensor Hohe Stoßfestigkeit
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Beschleunigungsmesser, Gyroskop
Achsenanzahl:
3
Technologie:
Analog, Digital
Montage-Typ:
SMD
Interface-Typ:
Seriell-I2C, Seriell-SPI
Übertragungsbereich max.:
400kHz
Übertragungsbereich min.:
0kHz
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Arbeitsspannnung min.:
1,71 V
Gehäusegröße:
LGA
Sensitivität:
0.488mg/LSB
Pinanzahl:
14
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: acceleration sensor, 1623602, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, STMicroelectronics, ISM330DLCTR, Semiconductors, Motion Sensor ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5000
Frei Haus
ab € 6,52*
€ 6,52*
2 Tage
25437
1
€ 14,99*
ab € 5,48*
€ 13,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 32.600,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.