Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1623577
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS100 15R F
EAN/GTIN:
     5059041347327
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Hochlastwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 100w
Widerstand = 15Ω
Leistung = 100W
Serie = HS100
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±1%
Technologie = Aluminium
Anschlussart = Axial
Temperaturkoeffizient min. = -100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +100ppm/°C
Abmessungen = 65.2 x 47.5 x 24.1mm
Gesamtbreite = 47.5mm
Weitere Informationen:
Widerstand:
15Ω
Leistung:
100W
Serie:
HS100
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±1%
Technologie:
Aluminium
Anschlussart:
Axial
Temperaturkoeffizient min.:
-100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+100ppm/°C
Abmessungen:
65.2 x 47.5 x 24.1mm
Gesamtbreite:
47.5mm
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, arcol drahtwiderstand, 1623577, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Arcol, HS10015RF, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,24*
€ 13,88*
2 Tage
5
€ 5,95*
ab € 8,34*
€ 15,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.