Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol HS50 Aluminium Lastwiderstand 20Ω ±1% / 50W, Alu Gehäuse Axialanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1623538
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS50 20R F
EAN/GTIN:
     5059041843379
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Hochlastwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 50w
Widerstand = 20Ω
Leistung = 50W
Serie = HS50
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±1%
Technologie = Aluminium
Anschlussart = Axial
Temperaturkoeffizient min. = -100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +100ppm/°C
Abmessungen = 49.1 x 28 x 14.8mm
Gesamtbreite = 28mm

50-Watt-Leistungswiderstand mit Aluminiumgehäuse. Für direkte Kühlkörpermontage mit wärmeleitfähiger Verbundmasse für maximale Leistung.Für direkte Kühlkörpermontage mit wärmeleitfähiger Verbundmasse für maximale Leistung.Hohe Leistung zum VolumenGewunden zur Maximierung der hohen ImpulsbelastbarkeitWerte von R005 bis 100K
Weitere Informationen:
Widerstand:
20Ω
Leistung:
50W
Serie:
HS50
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±1%
Technologie:
Aluminium
Anschlussart:
Axial
Temperaturkoeffizient min.:
-100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+100ppm/°C
Abmessungen:
49.1 x 28 x 14.8mm
Gesamtbreite:
28mm
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, arcol drahtwiderstand, 1623538, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Arcol, HS5020RF, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
€ 5,95*
ab € 2,56*
€ 4,70*
2 Tage
388
€ 14,99*
ab € 1,92*
€ 5,84*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,49*
€ 6,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.