Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol HS100 Aluminium Lastwiderstand 200Ω ±1% / 100W, Alu Gehäuse Axialanschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1623462
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS100 200R F
EAN/GTIN:
     5059041841757
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Hochlastwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 100w
Widerstand = 200Ω
Leistung = 100W
Serie = HS100
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±1%
Technologie = Aluminium
Anschlussart = Axial
Temperaturkoeffizient min. = -100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +100ppm/°C
Abmessungen = 65.2 x 47.5 x 24.1mm
Gesamthöhe = 24.1mm
Weitere Informationen:
Widerstand:
200Ω
Leistung:
100W
Serie:
HS100
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±1%
Technologie:
Aluminium
Anschlussart:
Axial
Temperaturkoeffizient min.:
-100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+100ppm/°C
Abmessungen:
65.2 x 47.5 x 24.1mm
Gesamthöhe:
24.1mm
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, arcol drahtwiderstand, 1623462, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Arcol, HS100200RF, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 412,32015*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 45 Stück (ab € 9,16267* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 485,8704*
€ 578,18578
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 457,87005*
€ 544,86536
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 455,16015*
€ 541,64058
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 443,70*
€ 528,003
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 412,32015*
€ 490,66098
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.