Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol HS50 Aluminium Lastwiderstand 8Ω ±1% / 50W, Alu Gehäuse Axialanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1623449
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS50 8R F
EAN/GTIN:
     5059041845830
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Hochlastwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 50w
Widerstand = 8Ω
Leistung = 50W
Serie = HS50
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±1%
Technologie = Aluminium
Anschlussart = Axial
Temperaturkoeffizient min. = -100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +100ppm/°C
Abmessungen = 49.1 x 28 x 14.8mm
Gesamthöhe = 14.8mm
Weitere Informationen:
Widerstand:
Leistung:
50W
Serie:
HS50
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±1%
Technologie:
Aluminium
Anschlussart:
Axial
Temperaturkoeffizient min.:
-100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+100ppm/°C
Abmessungen:
49.1 x 28 x 14.8mm
Gesamthöhe:
14.8mm
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, arcol drahtwiderstand, 1623449, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Arcol, HS508RF, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
€ 8,95*
ab € 2,74*
€ 4,32*
1 Tag
369
1
€ 5,95*
ab € 2,94*
€ 5,32*
1 Tag
907
1
€ 14,99*
ab € 2,23*
€ 6,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 86,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
RH0508R000FC02
ab € 6,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.