Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol HS10 Aluminium Lastwiderstand 2Ω ±1% / 10W, Alu Gehäuse Axialanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1623390
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS10 2R F
EAN/GTIN:
     5059041467025
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Hochlastwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 10w
Widerstand = 2Ω
Leistung = 10W
Serie = HS10
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±1%
Technologie = Aluminium
Anschlussart = Axial
Temperaturkoeffizient min. = -100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +100ppm/°C
Abmessungen = 15.9 x 16.5 x 8.8mm
Gesamtbreite = 16.5mm

10-Watt-Leistungswiderstand mit Aluminiumgehäuse. Für direkte Kühlkörpermontage mit wärmeleitfähiger Verbundmasse für maximale Leistung.Für direkte Kühlkörpermontage mit wärmeleitfähiger Verbundmasse für maximale Leistung.Hohe Leistung zum VolumenGewunden zur Maximierung der hohen ImpulsbelastbarkeitWerte von R005 bis 100K
Weitere Informationen:
Widerstand:
Leistung:
10W
Serie:
HS10
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±1%
Technologie:
Aluminium
Anschlussart:
Axial
Temperaturkoeffizient min.:
-100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+100ppm/°C
Abmessungen:
15.9 x 16.5 x 8.8mm
Gesamtbreite:
16.5mm
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, arcol drahtwiderstand, 1623390, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Arcol, HS102RF, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 2,04*
€ 2,79*
1 Tag
381
1
€ 14,99*
ab € 1,66*
€ 4,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 279,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.