Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo, RH, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 10μF ±20% / 100V dc, Gehäuse 3020


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1622855
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RH221C106MA3RA3
EAN/GTIN:
     5059043434773
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 10µF
Spannung = 100V dc
Gehäuse-Form = 3020
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±20%
Abmessungen = 7.62 x 5.4 x 7.5mm
Länge = 7.62mm
Tiefe = 5.4mm
Höhe = 7.5mm
Serie = RH
Anschlussklemmentyp = SMD

Serie AVX RH leadframe. Die RH-Serie verwendet X7R-Kondensatoren mit hoher Energiedichte in einem Bleirahmen in "J"-Ausführung. Die Bauteilserie ist unbeschichtet und geeignet für Eingangs- oder Ausgangs-Filterkondensatoren in Hochfrequenz-DC/DC-Wandler-, Kfz-, Telekommunikations-, Industrie- und militärischen Anwendungen. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität.
Weitere Informationen:
Kapazität:
10µF
Spannung:
100V dc
Gehäuse-Form:
3020
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±20%
Abmessungen:
7.62 x 5.4 x 7.5mm
Länge:
7.62mm
Tiefe:
5.4mm
Höhe:
7.5mm
Serie:
RH
Anschlussklemmentyp:
SMD
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 10µf 100v, vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 10 uf, 1622855, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Yageo, RH221C106MA3RA3, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.414,7622*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 270 Stück (ab € 5,23986* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.520,2215*
€ 1.809,06359
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.507,6017*
€ 1.794,04602
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.461,78*
€ 1.739,5182
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.432,9818*
€ 1.705,24834
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.414,7622*
€ 1.683,56702
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.