Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3296 25-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Seitliche Einstellung, 20Ω, ±10%, 0.5W, Pin, L. 9.53mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1622613
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3296X-1-200LF
EAN/GTIN:
     5059043485195
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
PCB-Trimmer
Potentiometer
Widerstand max. = 20Ω
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 25
Ausrichtung = Seitliche Einstellung
Leistung = 0.5W
Serie = 3296
Anschlussart = Pin
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Schaftdurchmesser = 2,19 mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +150°C

Serie 3296X, seitliche Einstellung. Mehrgängiges 3/8"-Vierkant-Cermet-Trimmpotenziometer (Trimpot®) der Serie 3296X von Bourns®. Schmale Gehäuseausführung – höhere Packungsdichte Leiterplatten-waschdicht gekapselt Gegossener Körper mit angeformten Abstandshaltern Großer Schraubenschlitz für einfachere Einstellung Schleifer in Endlage im Leerlauf Schmale Gehäuseausführung für hohe Packungsdichte Leiterplatten-waschdicht gekapselt Flammhemmendes Kunststoffgehäuse Doppelchevron-Achsdichtung Vergossenes Gehäuse mit angeformten Abstandshaltern IC-Kontakte für Leiterplattenmontage Edelmetallschleifer für Sollwertstabilität
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
20Ω
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
25
Ausrichtung:
Seitliche Einstellung
Leistung:
0.5W
Serie:
3296
Anschlussart:
Pin
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Schaftdurchmesser:
2,19 mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,5w, trimmer potentiometer, bourns electronics potentiometer, 1622613, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Bourns, 3296X1200LF, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
133
1
€ 14,99*
ab € 1,024*
€ 1,91*
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 2,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 136,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-90
ab € 3,04*
Zubehör
Bourns
H-91
ab € 1,57*
Zubehör
Duratool
9PK-A002
ab € 2,21*
Zubehör
Vishay
ACCTRITOB308-T000.
ab € 5,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.