Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3224 12-Gang SMD Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 10Ω, ±10%, 0.25W, Lötstift, L. 3.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1622560
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3224W-1-100E
EAN/GTIN:
     5059043496399
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Widerstand max. = 10Ω
Montageart = Oberflächenmontage
Windungszahl = 12
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.25W
Serie = 3224
Anschlussart = Lötstift
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Länge = 3.5mm
Betriebstemperatur min. = -65°C
Betriebstemperatur max. = +150°C

12-gängig, 250 mW, 4 mm, Serie 3224W, Einstellung von oben. SMD-Trimmpotenziometer Bourns Trimpot® der Serie Standard 3224W für Einstellung von oben mit einer Nennleistung von 0,25 W @ 70 °C. Das Cermet-Trimmpotenziometer der Serie 3224W verfügt über eine bündige Einstellschraube, eine für die automatische Bestückung geeignete Bauweise und eine Kapselung für die Platinenwäsche. Miniatur (nominal 4 mm, quadratisch) Einfache und schnelle Montage Für Schwalllöten, Aufschmelzlöten (Reflow-Löten) und Handlöten geeignet Entspricht EIA- und EIAJ-Normen Niedriger CRV – 1 %
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
10Ω
Montageart:
Oberflächenmontage
Windungszahl:
12
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.25W
Serie:
3224
Anschlussart:
Lötstift
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Länge:
3.5mm
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Weitere Suchbegriffe: Poti, SMD-Potentiometer, SMD-Trimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, smd potentiometer, potentiometer 0,25w, 1622560, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Bourns, 3224W1100E, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 2,83*
€ 3,53*
2 Tage
288
1
€ 14,99*
ab € 1,91*
€ 6,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 882,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.