Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TSM4 11-Gang SMD Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 200kΩ, ±10%, 0.2W, Gullwing, L. 4.8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay TSM4 11-Gang SMD Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 200kΩ, ±10%, 0.2W, Gullwing, L. 4.8mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1622407
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TSM4YL204KB25
EAN/GTIN:
     5059040753150
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
SMD-Potentiometer
Widerstand max. = 200kΩ
Montageart = Oberflächenmontage
Windungszahl = 11
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.2W
Serie = TSM4
Anschlussart = Gullwing
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Schaftdurchmesser = 1,5 mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

11-gängig, gekapselt, Serie TSM 4YL, 250 mW, 4 mm. Kleine Abmessung für optimale Packungsdichte Für professionellen Einsatz Geringe Schwankung des Kontaktwiderstands und ausgezeichnete Stabilität Für manuellen und automatischen Betrieb gleichermaßen geeignet Gekapselt gemäß IP67 Dampfphasen- und Aufschmelzlötung In Aufstandsflächenprofilen lieferbar
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
200kΩ
Montageart:
Oberflächenmontage
Windungszahl:
11
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.2W
Serie:
TSM4
Anschlussart:
Gullwing
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Schaftdurchmesser:
1,5 mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD-Trimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, vishay potentiometer, smd potentiometer, potentiometer 0.2w, 1622407, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Vishay, TSM4YL204KB25, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 306,19*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 6,1238* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 390,82*
€ 465,0758
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 354,79*
€ 422,2001
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 336,17*
€ 400,0423
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 324,22*
€ 385,8218
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 306,19*
€ 364,3661
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.