Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TSM4 11-Gang SMD Trimmer-Potentiometer, Seitliche Einstellung, 1kΩ, ±10%, 0.25W, J-Schraubkloben, L. 4.8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay TSM4 11-Gang SMD Trimmer-Potentiometer, Seitliche Einstellung, 1kΩ, ±10%, 0.25W, J-Schraubkloben, L. 4.8mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1622401
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TSM4YJ102KB25
EAN/GTIN:
     5059040834033
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
SMD-Potentiometer
Widerstand max. = 1kΩ
Montageart = Oberflächenmontage
Windungszahl = 11
Ausrichtung = Seitliche Einstellung
Leistung = 0.25W
Serie = TSM4
Anschlussart = J-Schraubkloben
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Länge = 4.8mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

4 mm, 11-gängig, gekapselt, 250 mW, Baureihe TSM 4YJ. Kleine Abmessung für optimale Packungsdichte Für professionellen Einsatz Geringe Schwankung des Kontaktwiderstands und ausgezeichnete Stabilität Für manuellen und automatischen Betrieb gleichermaßen geeignet Gekapselt gemäß IP67 Dampfphasen- und Aufschmelzlötung In Aufstandsflächenprofilen lieferbar
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
1kΩ
Montageart:
Oberflächenmontage
Windungszahl:
11
Ausrichtung:
Seitliche Einstellung
Leistung:
0.25W
Serie:
TSM4
Anschlussart:
J-Schraubkloben
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Länge:
4.8mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD-Trimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, vishay potentiometer, smd potentiometer, potentiometer 0,25w, 1622401, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Vishay, TSM4YJ102KB25, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,79*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,8958* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 412,03*
€ 490,3157
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 336,61*
€ 400,5659
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 284,61*
€ 338,6859
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 267,27*
€ 318,0513
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 260,76*
€ 310,3044
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 244,79*
€ 291,3001
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.