Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TSM4 11-Gang SMD Trimmer-Potentiometer, Seitliche Einstellung, 100Ω, ±10%, 0.25W, J-Schraubkloben, L. 4.8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1622399
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TSM4YJ101KB25
EAN/GTIN:
     5059040756243
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
SMD-Potentiometer
Widerstand max. = 100Ω
Montageart = Oberflächenmontage
Windungszahl = 11
Ausrichtung = Seitliche Einstellung
Leistung = 0.25W
Serie = TSM4
Anschlussart = J-Schraubkloben
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Schaftdurchmesser = 1,5 mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

4 mm, 11-gängig, gekapselt, 250 mW, Baureihe TSM 4YJ. Kleine Abmessung für optimale Packungsdichte Für professionellen Einsatz Geringe Schwankung des Kontaktwiderstands und ausgezeichnete Stabilität Für manuellen und automatischen Betrieb gleichermaßen geeignet Gekapselt gemäß IP67 Dampfphasen- und Aufschmelzlötung In Aufstandsflächenprofilen lieferbar
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
100Ω
Montageart:
Oberflächenmontage
Windungszahl:
11
Ausrichtung:
Seitliche Einstellung
Leistung:
0.25W
Serie:
TSM4
Anschlussart:
J-Schraubkloben
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Schaftdurchmesser:
1,5 mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD-Trimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, vishay potentiometer, smd potentiometer, potentiometer 0,25w, 1622399, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Vishay, TSM4YJ101KB25, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 6,0788* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 371,27*
€ 441,8113
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 362,76*
€ 431,6844
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 335,88*
€ 399,6972
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 323,89*
€ 385,4291
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 303,94*
€ 361,6886
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.