Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity THT DIP-Schalter Gleiter 4-stellig, 1-poliger Ein/Ausschalter, Kontakte vergoldet 100 mA @ 24 V dc, bis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1621739
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1825360-3
EAN/GTIN:
     5056282887513
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
Positionenanzahl = 4
Montageart = THT
Kontaktmaterial = Vergoldete und vernickelte Kupferlegierung
Gehäuseform = DIP
Betätigertyp = Gleiter
Kontaktnennstrom = 100 mA @ 24 V dc
Lebensdauer mechanisch = 1000Operations
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperaturbereich = -30 → +85°C

Sofern nicht anders angegeben, eignen sich diese Schalter nicht zur Tauchreinigung. DIP-Schalter TE Connectivity, Serie ADE und ADF. DIP-Schalter für Durchsteckmontage, Serie ADE und ADF, 7,5 x 3,5 mm mit 2,54-mm-Mittellinie, Anschlussklemmen mit Hauchvergoldung und schwarzen PPS-Gehäusen. Die DIP-Schalter der Serie ADE besitzen verlängerte Schiebebetätigungselemente, während die Serie ADF bündige Schiebebetätigungselemente besitzt. Beide Ausführungen dieser DIP-Schalter verfügen über eine Kontakt mit hohem Anpressdruck und sind für automatisches Einsetzen geeignet. Der Hochdruck-Schleifkontakt erlaubt eine Reinigung mit Wasser oder Lösungsmittel ohne Bandabdichtung Beständig gegenüber Dampfphasen-Reflow-Verfahren und Schwall-Lötverfahren Kontaktwiderstand: 50 mΩ
Weitere Informationen:
Positionenanzahl:
4
Montageart:
THT
Kontaktmaterial:
Vergoldete und vernickelte Kupferlegierung
Gehäuseform:
DIP
Betätigertyp:
Gleiter
Kontaktnennstrom:
100 mA @ 24 V dc
Lebensdauer mechanisch:
1000Operations
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperaturbereich:
-30 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: DIP-Schalter, Schiebeschalter, schiebeschalter 1-polig, codierschalter, te connectivity schiebeschalter, 1621739, Schalter, DIP- und Kodierte Drehschalter, DIL- und SIL-Schalter, TE Connectivity, 18253603, Switches, DIP & Rotary Encoded Switches, DIP & SIP Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
35
€ 8,95*
ab € 0,60*
€ 0,99*
1 Tag
6740
1
€ 14,99*
ab € 0,542*
€ 1,228*
2
€ 5,90*
ab € 0,53*
€ 1,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 35 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 35 Stück
Mindestbestellmenge: 35 Stück ( entspricht € 34,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Omron
A6D4103
ab € 1,33*
Ähnlich
Omron
A6T4101
ab € 0,64*
Ähnlich
Omron
A6D-4100
ab € 1,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.