Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WE-NCF Ferrithülse, Typ Spaltkern, 4W620, 350Ω @ 100MHz, 19.4 x 16 x 8.2mm, für Kabel-Ø 8.2mm Zum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Würth Elektronik WE-NCF Ferrithülse, Typ Spaltkern, 4W620, 350Ω @ 100MHz, 19.4 x 16 x 8.2mm, für Kabel-Ø 8.2mm Zum
Artikel-Nr.:
     108EL-1621304
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74271318
EAN/GTIN:
     5059042468229
Suchbegriffe:
Ferrithülse
Ferritkern
Ferritring
Klappferrit
Typ = Spaltkern
Applikation = Allgemeine Anwendungen
Material = 4W620
Impedanz bei 25 MHz = 180Ω
Zum Öffnen = Ja
Außenmaß = 19.4 x 16 x 8.2mm
Öffnungsdurchmesser = 8.2mm
Anzahl von Öffnungen = 1
Tiefe Außen = 16mm
Höhe Außen = 8.2mm
Breite Außen = 19.4mm

Ferrit-Ringkern mit Nylonklemme – Serie WE-NCF. Ferrit-Ringkern WE-NCF mit Nylonklemme zur Installation des Ferritkerns. Die Serie WE-CMB kann einfach an bereits installierten Kabeln oder Kabeln mit Steckverbindern befestigt werden. Zu den Anwendungen der Serie WE-NCF gehören: Computer, Terminals, Störungsprobleme in Datenleitungen
Weitere Informationen:
Typ:
Spaltkern
Applikation:
Allgemeine Anwendungen
Material:
4W620
Impedanz bei 25 MHz:
180Ω
Zum Öffnen:
Ja
Außenmaß:
19.4 x 16 x 8.2mm
Öffnungsdurchmesser:
8.2mm
Anzahl von Öffnungen:
1
Tiefe Außen:
16mm
Höhe Außen:
8.2mm
Breite Außen:
19.4mm
Weitere Suchbegriffe: würth elektronik ferritkern, klappferrit, 1621304, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Hüllenkern, Wurth Elektronik, 74271318, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Sleeves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,88*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 72 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 180 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 360 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.