Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic SVPD, SMD Polymerkondensator 10μF ±20% / 25V dc, Ø 6.3mm, -55°C → +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic SVPD, SMD Polymerkondensator 10μF ±20% / 25V dc, Ø 6.3mm, -55°C → +125°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1621201
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     25SVPD10M
EAN/GTIN:
     5059039590148
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Technologie = Polymer
Kapazität = 10µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 65mΩ
Anschlussraster = 2.1mm
Toleranz = ±20%
Betriebstemperatur max. = +125°C
Abmessungen = 6.3 (Dia) x 5.9mm
Serie = SVPD
Betriebstemperatur min. = -55°C

OSCON Festelektrolyt der Serie SVPD. Lebensdauer von 2000 Std. bei 125 °C Erhältlich für Anwendungen mit hoher Zuverlässigkeit z. B. in der Automobilindustrie und für industrielle Geräte
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
10µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
65mΩ
Anschlussraster:
2.1mm
Toleranz:
±20%
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Abmessungen:
6.3 (Dia) x 5.9mm
Serie:
SVPD
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elko 10µf 25v smd, becherelko, smd kondensator 10 µf, 1621201, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, Panasonic, 25SVPD10M, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,64*
2 Tage
1240
1
€ 14,99*
ab € 0,451*
€ 1,346*
1
€ 5,90*
ab € 0,48*
€ 1,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 640,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.