Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC 25SVPD10M KONDENSATOR, 10æF, 25V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2491813
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     25SVPD10M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.065 ohm
  • Produktdurchmesser: 6.3 mm
  • Produktpalette: OS-CON SVPD
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Rippelstrom: 474 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 125°C
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 10 µF
  • Spannung (DC): 25 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 5.9 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, 10µf 25v elektrolytkondensator, becherelko, smd kondensator 10 µf, Aluminium-Polymer-Kondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, PANASONIC, 25SVPD10M, 2491813, 249-1813
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 8,95*
    ab € 0,46*
    € 0,75*
    Lager 139
    1240
    1
    € 14,99*
    ab € 0,451*
    € 1,356*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,48*
    € 1,52*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,356*
    € 1,61364
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,05*
    € 1,2495
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,845*
    € 1,00555
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,762*
    € 0,90678
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,639*
    € 0,76041
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,579*
    € 0,68901
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,55*
    € 0,6545
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,531*
    € 0,63189
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,451*
    € 0,53669
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.