Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B84144-A EMV-Filter, 520/300 V-AC, 50A, Flanschmontage, Schraub, 3-phasig / 60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1620196
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84144A0050R120
EAN/GTIN:
     5059043495156
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
Nennstrom max. = 50A
Betriebsspannung max. = 520/300 V-AC
Montageart = Flanschmontage
Anschlussart = Schraub
Anzahl der Phasen = 3
Serie = B84144-A
Betriebsfrequenz = 60Hz
Länge = 90mm
Tiefe = 272mm
Höhe = 60mm
Abmessungen = 90 x 272 x 60mm

EN 133200, UL 1283, CSA C22.2 Nr. 8. UL und cUL beantragt. Serie B84144A*R120. Einfach zu installierender Filter mit 4 Leitungen in einem Metallgehäuse und in Polyurethan (UL 94 V-0) vergossen Optimiert für lange Motorleitungen und Betrieb unter Volllast Anwendungen umfassen: Frequenzwandler für Motorantriebe (z. B. Aufzüge, Pumpen, Transportbandsysteme und Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlagensysteme), Stromversorgungen und Industrieanwendungen
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
50A
Betriebsspannung max.:
520/300 V-AC
Montageart:
Flanschmontage
Anschlussart:
Schraub
Anzahl der Phasen:
3
Serie:
B84144-A
Betriebsfrequenz:
60Hz
Länge:
90mm
Tiefe:
272mm
Höhe:
60mm
Abmessungen:
90 x 272 x 60mm
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, netzentstörfilter 3 phasen, netzentstörfilter, reihenklemmen schraubanschluss, 1620196, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, EPCOS, B84144A0050R120, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 230,82*
€ 283,95*
Lager 108
4
Frei Haus
ab € 271,98*
€ 322,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 322,37*
€ 383,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,53*
€ 350,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,43*
€ 338,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,98*
€ 323,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 1.289,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.