Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla Serie Eletec Tragbares Gehäuse, ABS, B. 65 mm, L. 120 mm, H. 40 mm, Grau, IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bopla Serie Eletec Tragbares Gehäuse, ABS, B. 65 mm, L. 120 mm, H. 40 mm, Grau, IP40
Bopla Serie Eletec Tragbares Gehäuse, ABS, B. 65 mm, L. 120 mm, H. 40 mm, Grau, IP40
Bopla Serie Eletec Tragbares Gehäuse, ABS, B. 65 mm, L. 120 mm, H. 40 mm, Grau, IP40
Bopla Serie Eletec Tragbares Gehäuse, ABS, B. 65 mm, L. 120 mm, H. 40 mm, Grau, IP40
Artikel-Nr.:
     108EL-1618876
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     43430004 SE 430 E/CEE
EAN/GTIN:
     4016138524888
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
CEE-Stecker
Kunststoffgehäuse
Steckergehäuse
Gehäusematerial = ABS
Länge Außen = 120 mm
Breite Außen = 65 mm
Höhe Außen = 40 mm
Schutzart = IP40
Anzeigefenster = Nein
Farbe = Grau
Abmessungen Außen = 120 x 65 x 40mm
Drucktasten = Nein
Serie = Eletec
Tastatur-Ausschnitt = Nein

Gehäuse mit Netzbuchse. Diese Gehäuse, die in zwei Grautönen erhältlich sind, bestehen aus 2 stapelbaren Abschnitten und werden mit 4 Schrauben in der Basis montiert. Mit einem 16-A-Stecker (2 + T) nach DIN 49441 R2, der sowohl für französische wie auch deutschen Steckdosen geeignet ist.
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS
Länge Außen:
120 mm
Breite Außen:
65 mm
Höhe Außen:
40 mm
Schutzart:
IP40
Anzeigefenster:
Nein
Farbe:
Grau
Abmessungen Außen:
120 x 65 x 40mm
Drucktasten:
Nein
Serie:
Eletec
Tastatur-Ausschnitt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse bopla, steckergehäuse, abs kunststoffgehäuse, 1618876, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Tragbare Gehäuse, Bopla, 43430004SE430ECEE, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Hand Held Enclosures
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,31*
€ 24,01*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,02*
€ 24,02*
1 Tag
172
Frei Haus
ab € 18,29*
€ 26,06*
€ 3,50*
ab € 32,13*
€ 43,05*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 38,88*
€ 51,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.