Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerLED LED-Leiste, Profil & Streuscheibe, für Voutenbeleuchtung, Regalbeleuchtung, Sockelleistenbeleuchtung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
PowerLED LED-Leiste, Profil & Streuscheibe, für Voutenbeleuchtung, Regalbeleuchtung, Sockelleistenbeleuchtung,
Artikel-Nr.:
     108EL-1618107
Hersteller:
     PowerLED
Herst.-Nr.:
     EXT8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Leisten
led leisten
Abmessungen = 1000 x 56.7mm
Länge = 1000mm
Breite = 56.7mm
Serie = EXT

EXT8 ist ein oberflächenmontiertes Flexiband-Aluminium-Strangpressprofil mit niedrigem 7-mm-Profil, verpackt als Bausatz mit 1 Meter Aluminium-Strangpressprofil, 1 durchsichtigen Diffusor, 1 opalen Diffusor, 4 Endkappen und 6 Befestigungsclips. Unsere Aluminium-Strangpressprofile sind ein hochwertiges, eloxiertes Aluminium, das auf Länge geschnitten, einzeln verwendet oder miteinander verbunden werden kann, um endlose Installationsideen zu schaffen.EXT8 – Oberflächenmontiertes Flexiband-Aluminium-Strangpressprofil Leicht transportierbare Länge von einem Meter Hochwertiges eloxiertes Aluminium Zusätzliches LED-Thermomanagement Durchsichtiger und opaler Diffusor in jeder Packung für zusätzliche Auswahl Verbindung untereinander möglich für grenzenlose Freiheit bei der Installation Stahl- oder Kunststoffclips für eine sichere Installation Anwendungsbereich Regalbeleuchtung Unterbaubeleuchtung Ruheplatzbeleuchtung Sockelleistenbeleuchtung
Weitere Informationen:
Abmessungen:
1000 x 56.7mm
Länge:
1000mm
Breite:
56.7mm
Serie:
EXT
Weitere Suchbegriffe: 1618107, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Array Befestigungen, PowerLED, EXT8, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Array Mounts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.