Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata BLM18AG, 0603 (1608M), 500mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1618072
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM18AG121SN1D
EAN/GTIN:
     5059043277066
Suchbegriffe:
EMI-Filter
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
Gehäusetyp = 0603 (1608M)
Impedanz bei 100 MHz = 120Ω
Nennstrom = 500mA
Typ = SMD-Ferritperlen
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Gleichstromwiderstand max. = 180mΩ
Serie = BLM18AG

SMD 0603 Ferritfilter - Serie BLM18A. Ferritperlen der BLM-Serie von Murata sind ideal für den Einsatz in Stromkreisen mit instabilen Erdungsleitungen geeignet, da sie keinen Erdanschluss benötigen. Ausgezeichnete Wärmebeständigkeit beim Löten wird durch die Nickelsperrschicht-Struktur der externen Elektroden bereitgestellt. Diese Ferritperlen sind so konzipiert, dass sie ähnlich wie Widerstände bei Rauschfrequenzen arbeiten, wobei sie Signalformen unverzerrt lassen und die Wahrscheinlichkeit von Resonanzen verringern. Diese Serie von Ferritperlen ist für allgemeine Anwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
0603 (1608M)
Impedanz bei 100 MHz:
120Ω
Nennstrom:
500mA
Typ:
SMD-Ferritperlen
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.8mm
Gleichstromwiderstand max.:
180mΩ
Serie:
BLM18AG
Weitere Suchbegriffe: emi filter, smd ferrit 120 ohm, 1618072, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Murata, BLM18AG121SN1D, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Beads
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 0,00638*
€ 0,02363*
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,0296*
1 Tag
223890
10
€ 14,99*
ab € 0,0157*
€ 0,0967*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,0296*
€ 0,0352
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0261*
€ 0,0311
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0255*
€ 0,0303
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,0242
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 118,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,57*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 144,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.