Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata BLM18HK, 0603 (1608M), 50mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1618059
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM18HK102SN1D
EAN/GTIN:
     5059043494678
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Gehäusetyp = 0603 (1608M)
Impedanz bei 100 MHz = 1000Ω
Impedanz bei 1 GHz = 1200Ω
Nennstrom = 50mA
Typ = SMD-Ferritperlen
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Gleichstromwiderstand max. = 1.5Ω
Material = Ferrit

SMD 0603 Ferritfilter – Serie BLM18EG/GG/HB/HD/HE/HG/HK. Ferritperlen der Serie BLM von Murata benötigen keinen Erdanschluss und sind ideal für den Einsatz in Stromkreisen mit instabilen Erdungsleitungen. Ausgezeichnete Wärmebeständigkeit beim Löten wird durch die Nickelsperrschicht-Struktur der externen Elektroden bereitgestellt. Diese Ferritperlen sind so konzipiert, dass sie ähnlich wie Widerstände bei Rauschfrequenzen arbeiten, wobei sie Signalformen unverzerrt lassen und die Wahrscheinlichkeit von Resonanzen verringern. Diese Serie von Ferritperlen wurde für allgemeine Anwendungen entwickelt.
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
0603 (1608M)
Impedanz bei 100 MHz:
1000Ω
Impedanz bei 1 GHz:
1200Ω
Nennstrom:
50mA
Typ:
SMD-Ferritperlen
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.8mm
Gleichstromwiderstand max.:
1.5Ω
Material:
Ferrit
Weitere Suchbegriffe: 1618059, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Murata, BLM18HK102SN1D, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Beads
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0147*
10
€ 5,90*
ab € 0,0143*
€ 0,1231*
2 Tage
11657
10
€ 14,99*
ab € 0,0358*
€ 0,1441*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,0147*
€ 0,0175
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0138*
€ 0,0164
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0131*
€ 0,0156
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 58,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,92*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 145,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.