Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg DIN-Stecker Gerade 3-polig, 250 V ac / 5A IP68, Lötanschluss Tafelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1617879
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0318 03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
lumberg din-stecker 3pol
din stecker
din-stecker 3 pol
Anzahl der Kontakte = 3
Gender = Stecker
Montagetyp = Tafelmontage
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 5A
Betriebsspannung = 250 V ac
Schutzart = IP68
Betriebstemperatur max. = +85°C

IEC60130-9. Mates with 0322, see for instance stock number ; 698-9283 698-9283. 0318 Flange chassis plug. Frontmontage mit Gewinde und Lötanschlussklemmen
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Tafelmontage
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
5A
Betriebsspannung:
250 V ac
Schutzart:
IP68
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 1617879, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, Lumberg, 031803, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 4,01*
€ 5,03*
1
€ 6,90*
ab € 3,52*
€ 5,30*
1 Tag
69
1
€ 14,99*
ab € 3,80*
€ 9,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 251,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0383
ab € 4,07*
Zubehör
Lumberg
0308 C 02 VP15
ab € 1,40*
Zubehör
Lumberg
0308 03
ab € 4,76*
Zubehör
Lumberg
0321 03
ab € 6,61*
Zubehör
Lumberg
0322 03
ab € 5,82*
Zubehör
Lumberg
038899
ab € 1,24*
Zubehör
Lumberg
038399
ab € 2,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.