Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST C Kabelspleißverbinder, Stoßverbinder, 2 AWG, 26,66 → 42,42 mm², Ø 13.2mm, Ges.L 32mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1617864
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     C-38
EAN/GTIN:
     5059041422833
Suchbegriffe:
Spleissverbinder
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
Spleißart = Stoßverbinder
Drahtgröße = 2 AWG, 26,66 → 42,42 mm²
Gesamtlänge = 32mm
Durchmesser = 13.2mm
Isolierung = Unisoliert
Serie = C

Nicht isolierte Crimp-Stoßverbinder von JST. Eine Serie von nicht isolierten Crimp-Spleißverbindern für den Einsatz mit einer Reihe von Drahtgrößen. Diese Crimp-Stoßverbinder besitzen einen Drahtanschlag.
Weitere Informationen:
Spleißart:
Stoßverbinder
Drahtgröße:
2 AWG, 26,66 → 42,42 mm²
Gesamtlänge:
32mm
Durchmesser:
13.2mm
Isolierung:
Unisoliert
Serie:
C
Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder, 1617864, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Spleißsteckverbinder, JST, C38, Connectors, Wire Terminals & Splices, Splice Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,3836* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 295,03*
€ 351,0857
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 288,27*
€ 343,0413
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 266,23*
€ 316,8137
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 253,62*
€ 301,8078
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 238,36*
€ 283,6484
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8417689
ab € 36,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.