Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block Printtrafo, Trafo 230V ac / 6V ac 0.5VA 2 Ausg. 22mm x 19mm x 22.7mm 35g Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Block Printtrafo, Trafo 230V ac / 6V ac 0.5VA 2 Ausg. 22mm x 19mm x 22.7mm 35g Durchsteckmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1617826
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     VB 0.5/2/6
EAN/GTIN:
     5059041262576
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Netztrafo
Sekundär-Nennspannung = 6V ac
Nennleistung = 0.5VA
Primär-Nennspannung = 230V ac
Anzahl der Ausgänge = 2
Länge = 22mm
Breite = 19mm
Tiefe = 22.7mm
Abmessungen = 22 x 19 x 22.7mm
Gewicht = 35g
Montagetyp = Durchsteckmontage
Temperatur max. = +70°C

EN 61558. ENEC 10; UL-anerkannte Komponente. Trafos für Leiterplattenmontage, kurzschlussfest, Serie VB und PT. 230 V ac 50 bis 60 Hz Primär Eine oder zwei Sekundärwicklungen für Reihen- oder Parallelschaltung (aus Konformitätsgründen sollten bei 0,35 bis 3,2 VA Transformatoren mit 2 x 15 und 2 x 18 V Ausgängen und allen Transformatoren mit 2 x 24 V Ausgängen die Sekundärwicklungen nicht in Reihe geschaltet sein, da sie sonst nicht die VDE 0550 Zulassung erfüllen würden) Serie VB (0,35–3,2 VA) ist inhärent kurzschlussfest Serie PT (4,5–22 VA) wird von interner PTC-Einheit geschützt Kompaktes Design Vakuum-Epoxidharzformteil gemäß Klasse UL94-V0 Zweiteilige Spule aus glasfaserverstärktem Polyamid 100 % elektrische Prüfung und Durchschlagsprüfung Hoher Wirkungsgrad und geringe Erwärmung Niedrige Kapazität zwischen den Windungen Niedriges Störrauschen Extra Befestigungspunkte für sichere Leiterplattenmontage (Modelle ab 4,5 VA)
Weitere Informationen:
Sekundär-Nennspannung:
6V ac
Nennleistung:
0.5VA
Primär-Nennspannung:
230V ac
Anzahl der Ausgänge:
2
Länge:
22mm
Breite:
19mm
Tiefe:
22.7mm
Abmessungen:
22 x 19 x 22.7mm
Gewicht:
35g
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Temperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, printtrafo block, printtrafo, printtrafo 0,5va, 1617826, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Leiterplatten-Transformatoren, Block, VB0526, Power Supplies & Transformers, Transformers, PCB Transformers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
160
Frei Haus
ab € 4,83*
€ 6,04*
2 Tage
201
1
€ 14,99*
ab € 4,93*
€ 10,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 160 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 160 Stück
Mindestbestellmenge: 160 Stück ( entspricht € 966,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1213821
ab € 7,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.