Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block Printtrafo, Trafo 115 V ac, 230 V ac / 9V ac 1.5VA 2 Ausg. 32.3mm x 27.3mm x 23.8mm 80g Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Block Printtrafo, Trafo 115 V ac, 230 V ac / 9V ac 1.5VA 2 Ausg. 32.3mm x 27.3mm x 23.8mm 80g Durchsteckmontage
Block Printtrafo, Trafo 115 V ac, 230 V ac / 9V ac 1.5VA 2 Ausg. 32.3mm x 27.3mm x 23.8mm 80g Durchsteckmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1617819
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     AVB1.5/2/9
EAN/GTIN:
     5059041245562
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Netztrafo
Sekundär-Nennspannung = 9V ac
Nennleistung = 1.5VA
Primär-Nennspannung = 115 V ac, 230 V ac
Anzahl der Ausgänge = 2
Länge = 32.3mm
Breite = 27.3mm
Tiefe = 23.8mm
Abmessungen = 32.3 x 27.3 x 23.8mm
Gewicht = 80g
Montagetyp = Durchsteckmontage
Temperatur max. = +70°C
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz

VDE 0570/EN 61 558, UL 506, CSA 22.2. Trafos für Leiterplattenmontage, kurzschlussfest, Serie AVB. Zweifach, 115 Vac, 50 bis 60 Hz, Primär Zwei Sekundärwicklungen für Reihen- oder Parallelschaltung Transformatoren der Serie AVB sind baubedingt kurzschlussfest und kompakt Vakuum-Epoxidharzformteil gemäß Klasse UL94-V0 Zweiteilige Spule aus glasfaserverstärktem Polyamid 100 % elektrische Prüfung und Durchschlagsprüfung Hoher Wirkungsgrad und geringe Erwärmung
Weitere Informationen:
Sekundär-Nennspannung:
9V ac
Nennleistung:
1.5VA
Primär-Nennspannung:
115 V ac, 230 V ac
Anzahl der Ausgänge:
2
Länge:
32.3mm
Breite:
27.3mm
Tiefe:
23.8mm
Abmessungen:
32.3 x 27.3 x 23.8mm
Gewicht:
80g
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Temperatur max.:
+70°C
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, printtrafo block, printtrafo, printtrafo 1,5va, 1617819, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Leiterplatten-Transformatoren, Block, AVB1529, Power Supplies & Transformers, Transformers, PCB Transformers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
91
Frei Haus
ab € 4,01*
€ 5,07*
1 Tag
93
1
€ 14,99*
ab € 4,22*
€ 12,89*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 91 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 91 Stück
Mindestbestellmenge: 91 Stück ( entspricht € 461,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1213823
ab € 7,46*
Ähnlich
RS Pro
1213822
ab € 7,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.