Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block Printtrafo, Trafo 230V ac / 24V ac 5VA 2 Ausg. 44mm x 33mm x 37mm 190g Durchsteckmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Block Printtrafo, Trafo 230V ac / 24V ac 5VA 2 Ausg. 44mm x 33mm x 37mm 190g Durchsteckmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1617798
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     VC 5/2/24
EAN/GTIN:
     5059041244404
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Netztrafo
Sekundär-Nennspannung = 24V ac
Nennleistung = 5VA
Primär-Nennspannung = 230V ac
Anzahl der Ausgänge = 2
Länge = 44mm
Breite = 33mm
Tiefe = 37mm
Abmessungen = 44 x 33 x 37mm
Gewicht = 190g
Montagetyp = Durchsteckmontage
Temperatur max. = +50°C

EN 61 558 IEC 61558. ENEC, UL-Zulassung. Zur Erfüllung von VDE 0550, UL506, sollten bei allen Transformatoren mit 2 24-V-Ausgängen die Sekundärwicklungen nicht in Reihe geschaltet werden.. Leiterplattenmontage, 230 Vac Primär, Serie VC/VCM. Eine und zwei Sekundärwicklungen für Reihen- oder Parallelschaltung Unter Vakuum mit Harz vergossen nach UL94-V0 Niedrige Kapazität zwischen den Windungen Niedriges Störrauschen 100 % elektrische Prüfung und Durchschlagsprüfung Extra Befestigungspunkte für sichere Leiterplattenmontage (25 VA und 36 VA)
Weitere Informationen:
Sekundär-Nennspannung:
24V ac
Nennleistung:
5VA
Primär-Nennspannung:
230V ac
Anzahl der Ausgänge:
2
Länge:
44mm
Breite:
33mm
Tiefe:
37mm
Abmessungen:
44 x 33 x 37mm
Gewicht:
190g
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Temperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, printtrafo block, printtrafo, printtrafo 5va, 1617798, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Leiterplatten-Transformatoren, Block, VC5224, Power Supplies & Transformers, Transformers, PCB Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 428,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 48 Stück (ab € 8,9275* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 496,86*
€ 591,2634
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 464,34*
€ 552,5646
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 449,41008*
€ 534,798
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 441,38016*
€ 525,24239
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 428,52*
€ 509,9388
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.