Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K Schiebeschalter Rastend, 1-poliger Wechsler PCB-Montage 6 A @ 120 V ac, 6 A @ 28 V dc, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C & K Schiebeschalter Rastend, 1-poliger Wechsler PCB-Montage 6 A @ 120 V ac, 6 A @ 28 V dc, Lötanschluss
C & K Schiebeschalter Rastend, 1-poliger Wechsler PCB-Montage 6 A @ 120 V ac, 6 A @ 28 V dc, Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1617340
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     1101M2S3CQE2
EAN/GTIN:
     5059039056026
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 1polig
Kontaktanordnung = SPDT
Montageart = PCB-Montage
Schaltfolge = Rastend
Kontaktnennstrom = 6 A @ 120 V ac, 6 A @ 28 V dc
Anschlussart = Lötanschluss
Betätigertyp = Gleiter
Länge = 12.7mm
Breite = 6.6mm
Tiefe = 11.43mm
Abmessungen = 12.7 x 6.6 x 11.43mm
Kontaktwiderstand = 10mΩ
Betriebstemperatur max. = +65°C

C ;K – Schiebeschalter Serie 1000. Miniaturschiebeschalter C ;K der Serie 1000 haben mit Epoxidharz abgedichtete Anschlussklemmen, sodass sie für die Waschreinigung an der Unterseite geeignet sind. Diese Schalter wurden für den Einsatz in einer Vielfalt von Anwendungen ausgelegt, unter anderem Prüf- und Messgeräte, Telekommunikations- und Computer-Peripheriegeräte. Betriebstemperaturbereich: -30 °C bis +65 °C Anzahl der Schaltspiele; 40000 Betätigungselement aus Nylon und Gehäuse aus Diallylphtalat (UL 94 V-0)
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPDT
Montageart:
PCB-Montage
Schaltfolge:
Rastend
Kontaktnennstrom:
6 A @ 120 V ac, 6 A @ 28 V dc
Anschlussart:
Lötanschluss
Betätigertyp:
Gleiter
Länge:
12.7mm
Breite:
6.6mm
Tiefe:
11.43mm
Abmessungen:
12.7 x 6.6 x 11.43mm
Kontaktwiderstand:
10mΩ
Betriebstemperatur max.:
+65°C
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, ausschalter 6a, 1617340, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, C & K, 1101M2S3CQE2, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Slide Switches
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,63*
€ 6,29*
2 Tage
6396
€ 14,99*
ab € 3,23*
€ 6,32*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,22*
€ 6,44*
€ 5,90*
ab € 3,84*
€ 6,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7347319
ab € 3,27*
Ähnlich
RS Pro
7347292
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.