| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1617337 Herst.-Nr.: 211N7P05216 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ketten-Typ = 10B-2 Mechanische Verbindungsart = Kröpfglied Material = Stahl Kettenserie = ALPHA
Einsatzgehärtete Gelenke Kugelgestrahlte Platten BS-Ketten: vorgeformte Koppelkonusbuchsen ASA-Ketten: massive Buchsen Feste Rollen Ketten vorgespannt mit 30–45 % der Reißfestigkeit Vorschmierung der neuen Generation mit technischem Wachs von 12,7 mm bis 25,4 mm Rastermaß (08B bis 16B) Andere Ketten sind ab Werk vorgeschmiertEinsatzgehärtete GelenkeKugelgestrahlte PlattenBS-Ketten: vorgeformte bikonische BuchsenASA-Ketten: Feste BuchsenFeste RollenKetten bei 30–45 % der Bruchlast vorgespanntVorschmierung der neuen Generation mit technischem Wachs von 12,7 mmbis 25,4 mm Rastermaß (08B bis 16B)Andere Ketten sind vorgeschmiert mit anfänglicher AnlageschmierungDiese Ketten wurden für den Einsatz für Systeme mit hoher Leistungsübertragung entwickelt.Diese Ketten entsprechen den folgenden nationalen Normen: British Standard (britische Norm) BS 228 (kurze Kettenteilung), Deutsche Norm DIN8187 (kurze Kettenteilung) und DIN8181 (lange Kettenteilung)Unsere Ketten können mit allen anderen Ketten, die gemäß den genannten Normen produziert wurden, ausgetauscht werden. Weitere Informationen: | | Ketten-Typ: | 10B-2 | Mechanische Verbindungsart: | Kröpfglied | Material: | Stahl | Kettenserie: | ALPHA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1617337, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, Rollenketten-Verbindungselemente, Sedis, 211N7P05216, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Roller Chain Links |
| | |
| |