| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1617321 Herst.-Nr.: 211ND7P05221 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ketten-Typ = 10B-2 Mechanische Verbindungsart = Kröpfglied Material = Stahl Kettenserie = DELTA
DELTA®-Gelenke Kugelgestrahlte Platten Vorgeformte Doppelkonusbuchsen Feste Rollen Ketten vorgespannt mit 30–45 % der Reißfestigkeit Vorschmierung der neuen Generation mit technischem Wachs von 12,7 mm bis 25,4 mm Rastermaß (08B bis 16B) Andere Ketten sind ab Werk vorgeschmiertDELTA® GelenkeKugelgestrahlte PlattenVorgeformte bikonische BuchsenFeste RollenKetten bei 30–45 % der Bruchlast vorgespanntVorschmierung der neuen Generation mit technischem Wachs von 12,7 mm bis25,4 mm Rastermaß (08B bis 16B)Andere Ketten sind vorgeschmiert mit anfänglicher AnlageschmierungDiese Ketten wurden für den Einsatz für Systeme mit hoher Leistungsübertragung entwickelt.Diese Ketten entsprechen den folgenden nationalen Normen: British Standard (britische Norm) BS 228, Deutsche Norm DIN8187Unsere Ketten können mit allen anderen Ketten, die gemäß den genannten Normen produziert wurden, ausgetauscht werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ketten-Typ: | 10B-2 | Mechanische Verbindungsart: | Kröpfglied | Material: | Stahl | Kettenserie: | DELTA |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1617321, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, Rollenketten-Verbindungselemente, Sedis, 211ND7P05221, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Roller Chain Links |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |