Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol RF Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, 75Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1617210
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     B6651B1-NNYL3G-75
EAN/GTIN:
     5059041251129
Suchbegriffe:
1617210
Steckverbinder
Koaxial HF Steckverbinder & Adapter
Koaxial Steckverbinder
Koaxialanschlusstyp = BNC-Steckverbinder
Impedanz = 75Ω

Amphenol BNC HF koaxiale Anbaugehäuse-Löt-Jacks, 50 Ohm und 75 Ohm. 50-Ohm- und 75-Ohm-BNC-Koaxiallötbuchsen mit vernickeltem Messinggehäuse und goldenem Mittelkontakt für die Schottmontage. Die Artikelnummer ; 700-9445 700-9445 hat einen Isolator aus Delrin und Lötfahnen Die Artikelnummer ; 700-9461 700-9461 ist isoliert und hat einen ABS-Isolator
Weitere Informationen:
Koaxialanschlusstyp:
BNC-Steckverbinder
Impedanz:
75Ω
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 2,64*
€ 4,04*
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 4,14*
€ 4,29*
1 Tag
918
1
€ 14,99*
ab € 3,07*
€ 4,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 429,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
B1005A1-N
ab € 1,68*
Zubehör
Amphenol
B6351B1-ND3G-75
ab € 2,08*
Zubehör
Amphenol
B7071A1-ND3G-75
ab € 2,24*
Zubehör
Amphenol
B7771B3-ND3G-75
ab € 2,89*
Zubehör
Amphenol
B9073D1-ND3G-75
ab € 4,20*
Zubehör
Amphenol
B8073A1-ND3G-75
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.